Aurora - EDLM - Encastré orientable cardan 1 poste GU10 gris satiné - ENMGU101SS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - gris
classe de protection - II
hauteur/profondeur d'encastrement - 110 mm
adapté à un montage en saillie - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5056102011449
Réf. Sonepar
00100201144
Réf. Fournisseur
ENMGU101SS
Marque
Aurora
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
gris
classe de protection:
II
hauteur/profondeur d'encastrement:
110 mm
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
réglabilité:
orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
autre
source lumineuse fournie:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
GU10
matériau du boîtier/corps:
autre
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...220 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Non
réflecteur:
sans
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
0...0 °C
couleur de la lumière:
autre
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
107 mm
hauteur/profondeur:
110 mm
longueur:
107 mm
diamètre externe:
0 mm
largeur d'encastrement:
107 mm
longueur d’encastrement:
107 mm
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
sans
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
Les Atouts de l'article:
Encastré orientable à cardan GU10 - Corps en fonte d'aluminium et déflecteur encastré noir empêcher l'éclairage des plafonds Rotation 350° & inclinaison 45° Livré avec douille GU10 - lampe non incluse (Max 50W) - Compatible avec lampe de forme courte uniquement Garantie 5 ans
Les Atouts de la gamme:
Les encastrés à cardans offrent une solution d'éclairage GU10 très flexible. Ils sont réglables sur deux axes pour une meilleure maîtrise de la lumière. Disponible en version simple ou double avec finition blanc mat ou gris satiné. Recommandé pour un
e utilisation avec les lampes courtes ICE™.










