Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aurora - EDLM - Spot enc. rond basculant acier pour GU10 finition AB - ENDLM212SN

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - autre

  • classe de protection - II

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 105 mm

  • adapté à un montage en saillie - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055155490218

Réf. Sonepar

00100549021

Réf. Fournisseur

ENDLM212SN

Marque

Aurora

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

autre

classe de protection:

II

hauteur/profondeur d'encastrement:

105 mm

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

réglabilité:

rotatif et orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

autre

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

GU10

matériau du boîtier/corps:

acier

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...220 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

réflecteur:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

0...0 °C

couleur de la lumière:

autre

largeur:

0 mm

hauteur/profondeur:

105 mm

longueur:

0 mm

diamètre externe:

95 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

longueur d’encastrement:

0 mm

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

sans

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

Spot encastré rond basculant acier pour GU10 finition alu brossé

Les Atouts de l'article:

Gamme de spots encastrés ronds pour lampe GU10 de diamètre 50mm Garantie 3 ans Hauteur de fixation des ressorts surélevée pour permettre l'installation dans des plaques de plâtre de double épaisseur Livré avec douille GU10 - lampe vendue séparément (max 50W) Corps en acier

Les Atouts de la gamme:

Simple et efficace, la gamme de spots EDLM fixe, basculant et IP65 est idéale pour les installations en rénovation. Ses dimensions standard permettent le remplacement des luminaires existants et l’installation de lampes à économies d’énergie. Elle e st proposée en blanc ou alu brossé pour mieux s’adapter au décor. Recommandé pour une utilisation avec les lampes ICE.

Un produit Aurora

Découvrez toute la gamme Aurora