Non retournable

Aurora - EDLMP - Suspension Alum. Blanche pour lampe Ice GU10 230V - ENPEN1W

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Non

  • couleur du boîtier/corps - autre

  • douille - GU10

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • diamètre - 60 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056102017465

Réf. Sonepar

00100201746

Réf. Fournisseur

ENPEN1W

Marque

Aurora

source lumineuse fournie:

Non

couleur du boîtier/corps:

autre

douille:

GU10

matériau du boîtier/corps:

autre

diamètre:

60 mm

longueur:

0 mm

source lumineuse:

autre

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

non requis

réflecteur:

sans

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

II

couleur de la lumière:

autre

largeur:

0 mm

hauteur/profondeur:

130 mm

pays de fabrication:

CHINE

Suspension aluminium blanche pour lampe Ice GU10 230V

Les Atouts de l'article:

Corps en aluminium de haute qualité Câble réglable de 2m Options de finition noir ou blanc Livré avec douille GU10 - lampe non incluse Garantie 3 ans Jusqu'à 950lm avec 10W ICE Lampe PRO

Les Atouts de la gamme:

Conçue pour accueillir la gamme complète des lampes ICE et Aurora Smart LED courtes et longues, cette suspension en fonte d'aluminium offre une esthétique élégante et minimaliste idéale pour une gamme d'applications domestiques et commerciales.

Un produit Aurora

Découvrez toute la gamme Aurora