Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
fin de vie

Aurora - ELumi - Downlight IP54 240V 18W 4000K 100 2345lm BL - AUDLE81840

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2345 lm

  • puissance du système - 18 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP54

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056102052497

Réf. Sonepar

00100205249

Réf. Fournisseur

AUDLE81840

Marque

Aurora

flux lumineux utile:

2345 lm

puissance du système:

18 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP54

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de protection:

II

couleur du boîtier/corps:

blanc

diamètre intégré:

228...228 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

53 mm

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

autre

nombre de lampes/modules:

0

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

autre

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

240...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

réflecteur:

sans

émission de lumière:

direct

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:

96 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

95 %

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

puissance de lampe acceptée:

18...18 W

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

130...130 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.9

valeur de papillotement Pst LM:

1

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

valeur d'effet stroboscopique SVM:

0.4

largeur:

0 mm

hauteur/profondeur:

53 mm

longueur:

0 mm

diamètre externe:

228 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

longueur d’encastrement:

0 mm

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

76

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

76

alimentation de secours intégrée:

Non

efficacité lumineuse:

130.28 lm/W

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

compatible IFTTT:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

ELumi - Downlight IP54 240V 18W 4000K 2345lm Blanc. Efficacité de 130lm/W. Corps en aluminium. Faisceau 100°. Diffuseur opale. Driver indépendant non gradable inclus.

Les Atouts de l'article:

Indice de protection IP54 Fourni avec un driver déporté non gradable à courant constant Diffuseur opale pour un éclairage uniforme 50.000 heures L80 Garantie 5 ans

Les Atouts de la gamme:

Solution parfaite pour les nouvelles installations commerciales ou le remplacement des luminaires fluorescents compacts en rénovation des installations existantes, le downlight ELumi™ est équipé d'un diffuseur opale pour un éclairage doux et uniforme
.