🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil
fin de vie

Aurora - G-Lite - Enc. de sol pietonnier rond IP65 G-LitePRO GU10 50W max - ENWU021SS

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Non

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • diamètre d'encastrement - 84 mm

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 130 mm

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056102013139

Réf. Sonepar

00100010981

Réf. Fournisseur

ENWU021SS

Marque

Aurora

source lumineuse fournie:

Non

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

diamètre d'encastrement:

84 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

130 mm

classe de qualité matériau boîtier/corps:

acier inoxydable 304 (V2A)

source lumineuse:

autre

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

autre

couleur du boîtier/corps:

autre

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...220 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

classe de protection:

sans

couleur de la lumière:

autre

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

0 mm

hauteur/profondeur:

130 mm

longueur:

0 mm

diamètre externe:

100 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

longueur d’encastrement:

0 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

G-Lite - Encastré de sol carrossable collerette acier inoxydable 304 rond IP65 IK10 GU10 50W max ( sans lampe )

Les Atouts de l'article:

Encastré de balisage piétons IP65 en acier inoxydable 304 - Livré avec verres de protection clair et dépoli en option Découpe 76mm sans manchon d'encastrement (fourni) - Découpe 84mm avec manchon d'encastrement Pour utilisation avec lampe GU10 - lampe non fournie (50W max) Livré avec collerette 304 - Collerette 316 disponible en accessoire (vendue séparément) Garantie 3 ans Livré avec douille GU5,3 interchangeable (GU10 montée de série)

Les Atouts de la gamme:

Discret, cet encastré de sol piétonnier IP65 professionnel dispose d'une connexion repiquable pour une installation rapide et facile. Il peut être utilisé dans le sol et sur les terrasses pour des applications domestiques ou commerciales. Disponible
en rond ou carré. Recommandé pour une utilisation avec les lampes ICE™.