🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil
fin de vie

Aurora - G-Lite - Encastre de sol acier inoxydable 304 GU10 240V IP67 - ENRGL1

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Non

  • indice de protection (IP) - IP67

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • diamètre d'encastrement - 95 mm

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 130 mm

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056102006247

Réf. Sonepar

00100200625

Réf. Fournisseur

ENRGL1

Marque

Aurora

source lumineuse fournie:

Non

indice de protection (IP):

IP67

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

diamètre d'encastrement:

95 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

130 mm

classe de qualité matériau boîtier/corps:

acier inoxydable 304 (V2A)

source lumineuse:

autre

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

autre

couleur du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

100...100 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

classe de protection:

sans

couleur de la lumière:

autre

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

0 mm

hauteur/profondeur:

130 mm

longueur:

0 mm

diamètre externe:

100 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

longueur d’encastrement:

0 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

G-Lite - Encastré de sol carrossable en acier inoxydable 304 IP67 220-240Vac culot GU10 ( lampe non incluse )

Les Atouts de l'article:

Encastré de sol IP67 avec collerette acier inoxydable 304 (ne convient pas pour les environnements salins) Livré avec manchon d'encastrement Pour utilisation avec lampe GU10 - lampe non fournie (35W max) Poids max. 2 000 kg Découpe 85mm sans manchon d'encastrement - Découpe 90mm avec manchon d'encastrement Précâblé avec 1 mètre de câble caoutchouc - Fonctionne sur secteur Garantie 3 ans

Les Atouts de la gamme:

Encastré de sol IP67 en acier inoxydable 304 pour lampe GU10. Design discret destiné à l’éclairage des espaces piétonniers tels que les sentiers, terrasses et patios. Idéal pour la plupart des applications domestiques et commerciales. Recommandé pour
une utilisation avec les lampes ICE™.