Aurora - HAL - bi-pin 24V 75W GY6,35 - AJ339

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - autre
flux lumineux de la source - 1200 lm
puissance de la source lumineuse - 75 W
diamètre - 12 mm
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700006443166
Réf. Sonepar
00100200138
Réf. Fournisseur
AJ339
Marque
Aurora
Culot:
autre
flux lumineux de la source:
1200 lm
puissance de la source lumineuse:
75 W
diamètre:
12 mm
pays de fabrication:
CHINE
Lampe halogène bi-pin 24V 75W GY6,35
Les Atouts de l'article:
Lampes halogènes bi-pin 12 x 48 mm, culot GY6.35, puissances variées
Les Atouts de la gamme:
Lampes halogènes bi-pin 9 x 30 mm, culot G4, puissances variées
Les Atouts de l'article:
Lampes halogènes bi-pin 12 x 48 mm, culot GY6.35, puissances variées
Les Atouts de la gamme:
Lampes halogènes bi-pin 9 x 30 mm, culot G4, puissances variées
Un produit Aurora
Découvrez toute la gamme Aurora


