Aurora - HAL - Dichroïque 230V 50W GZ10 40° - AJ499

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 50 W
Culot - autre
température de couleur - 2800 K
angle de rayonnement - 40 °
durée de vie nominale moyenne - 2000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700006443654
Réf. Sonepar
00100201916
Réf. Fournisseur
AJ499
Marque
Aurora
puissance de la source lumineuse:
50 W
Culot:
autre
température de couleur:
2800 K
angle de rayonnement:
40 °
durée de vie nominale moyenne:
2000 h
forme de la lampe:
réflecteur PAR
tension de lampe:
230...230 V
diamètre:
50 mm
longueur totale:
49 mm
type de réflecteur:
autre
Cool Beam:
Non
modèle:
Flood
technique infrarouge:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Aurora
Découvrez toute la gamme Aurora


