Aurora - HAL - JTT double enveloppe 240V 1000W E40 - AJ184

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - autre
flux lumineux de la source - 24000 lm
puissance de la source lumineuse - 1000 W
température de couleur - 3000 K
forme de la lampe - autre
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700006444125
Réf. Sonepar
00100312834
Réf. Fournisseur
AJ184
Marque
Aurora
Culot:
autre
flux lumineux de la source:
24000 lm
puissance de la source lumineuse:
1000 W
température de couleur:
3000 K
forme de la lampe:
autre
diamètre:
38 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Aurora
Découvrez toute la gamme Aurora


