Aurora - HAL - MP 10X78 240V 120W R7s Classe C - AJ110HEC

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie
Aurora - HAL - MP 10X78 240V 120W R7s Classe C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - autre

  • flux lumineux de la source - 2300 lm

  • puissance de la source lumineuse - 120 W

  • forme de la lampe - autre

  • diamètre - 10 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700006496520

Réf. Sonepar

00100027633

Réf. Fournisseur

AJ110HEC

Marque

Aurora

Culot:

autre

flux lumineux de la source:

2300 lm

puissance de la source lumineuse:

120 W

forme de la lampe:

autre

diamètre:

10 mm

pays de fabrication:

CHINE

Lampe halogène multiposition 10X78 240V 120W R7s Classe C

Un produit Aurora

Découvrez toute la gamme Aurora