Non retournable

Aurora - HAL - MP 9 X118 240V 120W R7s Classe C - AJ125HEC

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie
Aurora - HAL - MP 9 X118 240V 120W R7s Classe C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - autre

  • flux lumineux de la source - 2310 lm

  • puissance de la source lumineuse - 120 W

  • forme de la lampe - autre

  • diamètre - 9 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700006496575

Réf. Sonepar

00100649657

Réf. Fournisseur

AJ125HEC

Marque

Aurora

Culot:

autre

flux lumineux de la source:

2310 lm

puissance de la source lumineuse:

120 W

forme de la lampe:

autre

diamètre:

9 mm

pays de fabrication:

CHINE

Lampe halogène multiposition 9 X118 240V 120W R7s Classe C

Les Atouts de l'article:

Lampes halogènes économie d'énergie 9 x 118 mm, culot R7s, puissances variées

Les Atouts de la gamme:

Lampes halogènes économie d'énergie 9 x 118 mm, culot R7s, puissances variées

Un produit Aurora

Découvrez toute la gamme Aurora