Aurora - HAL - MP 9 X118 240V 160W R7s Classe C - AJ106HEC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - autre
flux lumineux de la source - 3100 lm
puissance de la source lumineuse - 160 W
forme de la lampe - autre
diamètre - 9 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700006497831
Réf. Sonepar
00100649783
Réf. Fournisseur
AJ106HEC
Marque
Aurora
Culot:
autre
flux lumineux de la source:
3100 lm
puissance de la source lumineuse:
160 W
forme de la lampe:
autre
diamètre:
9 mm
Lampe halogène multiposition 9 X118 240V 160W R7s Classe C
Les Atouts de l'article:
Lampes halogènes économie d'énergie 9 x 118 mm, culot R7s, puissances variées
Les Atouts de la gamme:
Lampes halogènes économie d'énergie 9 x 118 mm, culot R7s, puissances variées
Les Atouts de l'article:
Lampes halogènes économie d'énergie 9 x 118 mm, culot R7s, puissances variées
Les Atouts de la gamme:
Lampes halogènes économie d'énergie 9 x 118 mm, culot R7s, puissances variées


