Aurora - HAL - Réflecteur 230V 50W GU10 40° ECO - AJ4982EC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 50 W
Culot - autre
diamètre - 50 mm
type de réflecteur - autre
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700006443593
Réf. Sonepar
00100201911
Réf. Fournisseur
AJ4982EC
Marque
Aurora
puissance de la source lumineuse:
50 W
Culot:
autre
diamètre:
50 mm
type de réflecteur:
autre
pays de fabrication:
CHINE
Lampe halogène Réflecteur 230V 50W GU10 40° ECO
Un produit Aurora
Découvrez toute la gamme Aurora


