Aurora - HAL - Standard E27 240V 53W Classe C - AJ2915HEC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - autre
flux lumineux de la source - 840 lm
puissance de la source lumineuse - 52 W
forme de la lampe - autre
diamètre - 56 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700006499316
Réf. Sonepar
00100002443
Réf. Fournisseur
AJ2915HEC
Marque
Aurora
Culot:
autre
flux lumineux de la source:
840 lm
puissance de la source lumineuse:
52 W
forme de la lampe:
autre
diamètre:
56 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Aurora
Découvrez toute la gamme Aurora


