Non retournable

Aurora - Hercules - Hublot Hercules IP65 IK10 240V 18W 4000K avec batterie autonome - ENBHD1840EM

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1950 lm

  • puissance du système - 21 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 0 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056102023466

Réf. Sonepar

00100202346

Réf. Fournisseur

ENBHD1840EM

Marque

Aurora

flux lumineux utile:

1950 lm

puissance du système:

21 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

0 mm

efficacité lumineuse:

92.86 lm/W

évaluation de l’éblouissement (UGR):

28

indice de protection contre les chocs (IK):

Sup. à IK10

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Non

douille:

autre

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

autre

pays de fabrication:

CHINE

matériau du boîtier/corps:

autre

couleur du boîtier/corps:

noir

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

240...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

élément de distribution de lumière:

sans

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...-20 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Oui

alimentation de secours intégrée:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.85

largeur:

0 mm

hauteur/profondeur:

0 mm

diamètre externe:

360 mm

longueur d’encastrement:

0 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

0 mm

diamètre d'encastrement:

0 mm

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

Hercules - Hublot Hercules IP65 IK10 240V 18W 4000K avec batterie autonome

Les Atouts de l'article:

Corps et collerette en fonte d'aluminium, diffuseur en polycarbonate Connexion arrière ou latérale - Bornier rapide repiquable Efficacité jusqu'à 94lm/W (versions standard et MS) Indice de protection IP65 - Résistance aux chocs IK10 Option détection (MS) : temporisation réglable (5s/1min/5min/10min) ; sensibilité à la lumière réglable (25 lux/OFF) Option détection (MS) : Distance détection max. 6m réglable (100%/50%) ; Angle de détection : 360° en plafonnier et 120° en applique Option détection (MS) - Réglage usine : 100% ; 5s ; OFF Pour températures ambiantes de -20° C à 45° C Garantie 5 ans Visserie antivol EN-VSP1 vendue séparément

Les Atouts de la gamme:

Hublot LED IP65 en fonte d'aluminium pour usage intérieur / extérieur. Equipé d’une collerette ronde traitée anti-corrosion et d’un diffuseur en polycarbonate pour convenir à la plupart des applications. Ouverture en face avant par clé Allen (fournie ). Connexion par l’arrière ou sur le côté. Livré avec visserie murale et presse-étoupes. Proposé en version standard on/off, avec alimentation d'urgence (EM) ou détection hyperfréquence (MS).

Un produit Aurora

Découvrez toute la gamme Aurora