Aurora - INC - Poirette 22X48 24V 10W B15 - AE179

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 10 W

  • Culot - autre

  • diamètre - 22 mm

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700006441513

Réf. Sonepar

00100136322

Réf. Fournisseur

AE179

Marque

Aurora

puissance de la source lumineuse:

10 W

Culot:

autre

diamètre:

22 mm

pays de fabrication:

CHINE

Lampe incandescente forme Poirette 22X48 24V 10W B15

Un produit Aurora

Découvrez toute la gamme Aurora