Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Aurora - INC - Poirette 22X48 24V 10W E14 - AE178

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 10 W

  • Culot - autre

  • diamètre - 22 mm

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700006441506

Réf. Sonepar

00100136122

Réf. Fournisseur

AE178

Marque

Aurora

puissance de la source lumineuse:

10 W

Culot:

autre

diamètre:

22 mm

pays de fabrication:

CHINE

Lampe incandescente forme Poirette 22X48 24V 10W E14

Un produit Aurora

Découvrez toute la gamme Aurora