Non retournable

Aurora - INC - Sphérique 18X35 24V 5W BA15D - AC2663

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe - 5...5 W

  • Culot - BA15d

  • tension de lampe - 24...24 V

  • forme de la lampe - autre

  • diamètre - 18 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700006434577

Réf. Sonepar

00100147058

Réf. Fournisseur

AC2663

Marque

Aurora

puissance de la lampe:

5...5 W

Culot:

BA15d

tension de lampe:

24...24 V

forme de la lampe:

autre

diamètre:

18 mm

pays de fabrication:

CHINE

Lampe incandescente forme Sphérique 18X35 24V 5W BA15D

Les Atouts de l'article:

Lampes miniatures 18 x 35 mm

Les Atouts de la gamme:

Lampes miniatures sphériques 18 x 35 mm, culot BA15d et BA15s. Puissances variées

Un produit Aurora

Découvrez toute la gamme Aurora