Aurora - INC - Sphérique 45X68 130V 15W B22 - AC5500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 15 W
Culot - autre
diamètre - 45 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700006436052
Réf. Sonepar
00100156426
Réf. Fournisseur
AC5500
Marque
Aurora
puissance de la source lumineuse:
15 W
Culot:
autre
diamètre:
45 mm
Lampe incandescente forme Sphérique 45X68 130V 15W B22
Les Atouts de l'article:
Lampes incandescentes sphériques 45 x 68 mm, culot E14, E27 et B22 selon modèle. Puissances variées
Les Atouts de la gamme:
Lampes incandescentes sphériques 45 x 68 mm, culot E14, E27 et B22 selon modèle. Puissances variées
Les Atouts de l'article:
Lampes incandescentes sphériques 45 x 68 mm, culot E14, E27 et B22 selon modèle. Puissances variées
Les Atouts de la gamme:
Lampes incandescentes sphériques 45 x 68 mm, culot E14, E27 et B22 selon modèle. Puissances variées


