Aurora - INC - Sphérique 45X68 150V 40W B22 1000h - AC5750

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 40 W
Culot - autre
diamètre - 45 mm
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700006436281
Réf. Sonepar
00100156468
Réf. Fournisseur
AC5750
Marque
Aurora
puissance de la source lumineuse:
40 W
Culot:
autre
diamètre:
45 mm
pays de fabrication:
CHINE
Lampe incandescente forme Sphérique 45X68 150V 40W B22 1000h
Un produit Aurora
Découvrez toute la gamme Aurora


