Aurora - INC - Standard 60X103 12V 60W E27 - AH211

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 60 W
Culot - autre
forme de la lampe - autre
diamètre - 60 mm
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700006431781
Réf. Sonepar
00100162028
Réf. Fournisseur
AH211
Marque
Aurora
puissance de la source lumineuse:
60 W
Culot:
autre
forme de la lampe:
autre
diamètre:
60 mm
pays de fabrication:
CHINE
Lampe incandescente forme Standard 60X103 12V 60W E27
Un produit Aurora
Découvrez toute la gamme Aurora


