Aurora - INC - Standard 60X103 250V 40W E27 - AH299

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie
Aurora - INC - Standard 60X103 250V 40W E27

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 40 W

  • Culot - autre

  • forme de la lampe - autre

  • diamètre - 60 mm

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700006433488

Réf. Sonepar

00100162318

Réf. Fournisseur

AH299

Marque

Aurora

puissance de la source lumineuse:

40 W

Culot:

autre

forme de la lampe:

autre

diamètre:

60 mm

pays de fabrication:

CHINE

Lampe incandescente forme Standard 60X103 250V 40W E27

Un produit Aurora

Découvrez toute la gamme Aurora