Non retournable

Aurora - INC - Standard 60X103 250V 60W B22 - AH302

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie
Aurora - INC - Standard 60X103 250V 60W B22

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 60 W

  • Culot - autre

  • forme de la lampe - autre

  • diamètre - 60 mm

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700006433549

Réf. Sonepar

00100165324

Réf. Fournisseur

AH302

Marque

Aurora

puissance de la source lumineuse:

60 W

Culot:

autre

forme de la lampe:

autre

diamètre:

60 mm

pays de fabrication:

CHINE

Lampe incandescente forme Standard 60X103 250V 60W B22

Les Atouts de l'article:

Lampes incandescentes standard 60 x 103 mm, culot E27 et B22 selon modèle. Puissances variées

Les Atouts de la gamme:

Lampes incandescentes standard 60 x 103 mm, culot E27 et B22 selon modèle. Puissances variées

Un produit Aurora

Découvrez toute la gamme Aurora