Non retournable

Aurora - INC - Standard Carrefour 127V 60W E27 8000h - AH275LD

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie
Aurora - INC - Standard Carrefour 127V 60W E27 8000h

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 60 W

  • Culot - autre

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700006441001

Réf. Sonepar

00100162730

Réf. Fournisseur

AH275LD

Marque

Aurora

puissance de la source lumineuse:

60 W

Culot:

autre

pays de fabrication:

CHINE

Lampe incandescente forme Standard Carrefour 127V 60W E27 8000h

Les Atouts de l'article:

Lampes signalisation de trafic standard, culot E27 et B22. Puissances variées

Les Atouts de la gamme:

Lampes signalisation de trafic standard, culot E27 et B22. Puissances variées

Un produit Aurora

Découvrez toute la gamme Aurora