Aurora - INC - Tube 23X60 230V 40W E14 - AB8785

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 40 W
Culot - autre
tension de lampe - 230...230 V
diamètre - 23 mm
longueur totale - 60 mm
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700006439565
Réf. Sonepar
00100133326
Réf. Fournisseur
AB8785
Marque
Aurora
puissance de la source lumineuse:
40 W
Culot:
autre
tension de lampe:
230...230 V
diamètre:
23 mm
longueur totale:
60 mm
antichoc:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Lampe incandescente forme Tube 23X60 230V 40W E14
Les Atouts de l'article:
Lampes incandescentes tubulaires 23 x 60 mm, culot E14, B15d et B22 selon modèle. Puissances variées
Les Atouts de la gamme:
Lampes incandescentes tubulaires 23 x 60 mm, culot E14, B15d et B22 selon modèle. Puissances variées
Les Atouts de l'article:
Lampes incandescentes tubulaires 23 x 60 mm, culot E14, B15d et B22 selon modèle. Puissances variées
Les Atouts de la gamme:
Lampes incandescentes tubulaires 23 x 60 mm, culot E14, B15d et B22 selon modèle. Puissances variées
Un produit Aurora
Découvrez toute la gamme Aurora


