Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
fin de vie

Aurora - InterledCS - Profile LED Blanc 1200mm 30W CS 3000-4000-6500K 114lm-W - AULN1230CSW

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 30 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 1200 mm

  • largeur - 59 mm

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056102053111

Réf. Sonepar

00100205311

Réf. Fournisseur

AULN1230CSW

Marque

Aurora

puissance du système:

30 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

1200 mm

largeur:

59 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

source lumineuse:

autre

nombre de lampes/modules:

0

douille:

autre

matériau:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

classe de protection:

I

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec interrupteur:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

puissance de lampe acceptée:

30...30 W

couleur de la lumière:

blanc

température de couleur réglable:

niveaux

réglage des lumens:

niveaux

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

70 mm

diamètre:

0 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

InterledCS - Profilé LED Blanc 1200mm 30W CS 3000/4000/6500K 114lm/W 5ans Non-gradable

Les Atouts de l'article:

Couleur réglable entre 3000K, 4000K et 6500K Livré avec des câbles de suspension de 1,5 mètre et des étriers pour montage en saillie Connectique d'interconnexion fourni Peut être suspendu ou posé en saillie Garantie 5 ans ATTENTION : Les produits assemblés en ligne continue ne peuvent pas être montés en surface

Les Atouts de la gamme:

Le nouvel InterLEDCS™ à couleur commutable entre 3000K, 4000K et 6500K est le choix idéal pour les applications tertiaires. Le diffuseur en polycarbonate opale assure une distribution uniforme de la lumière. Disponible en finition blanche ou noire, a
insi qu'avec une option d'éclairage de sécurité.