Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aurora - Iodure metallique MP WDL 250W FC2 3000K - AK3010

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie
Aurora - Iodure metallique MP WDL 250W FC2 3000K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - Fc2

  • flux lumineux de la source - 20000 lm

  • puissance de la source lumineuse - 250 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 80 lm/W

  • température de couleur - 3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700006451819

Réf. Sonepar

00100318222

Réf. Fournisseur

AK3010

Marque

Aurora

Culot:

Fc2

flux lumineux de la source:

20000 lm

puissance de la source lumineuse:

250 W

efficacité lumineuse de la lampe:

80 lm/W

température de couleur:

3000 K

forme de la lampe:

autre

position de brûlage:

h45

diamètre:

26 mm

Iodure métallique multiposition WDL 250W FC2 3000K

Les Atouts de la gamme:

Lampes aux iodures métalliques, double culot Fc2, brûleur quartz

Un produit Aurora

Découvrez toute la gamme Aurora