Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
fin de vie

Aurora - Klay - Applique LED double IP65 240V 18W 840 reglable haut-bas NO - ENWL18BLK40

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1280 lm

  • puissance du système - 18 W

  • indice de protection (IP) - IP65

  • efficacité lumineuse - 71.11 lm/W

  • évaluation de l’éblouissement (UGR) - 20

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056102027624

Réf. Sonepar

00100202762

Réf. Fournisseur

ENWL18BLK40

Marque

Aurora

flux lumineux utile:

1280 lm

puissance du système:

18 W

indice de protection (IP):

IP65

efficacité lumineuse:

71.11 lm/W

évaluation de l’éblouissement (UGR):

20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Non

douille:

autre

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

source lumineuse:

autre

nombre de lampes/modules:

0

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

noir

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

240...240 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Oui

élément de distribution de lumière:

sans

angle de faisceau:

faisceau très extensif >80°

émission de lumière:

direct/indirect

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...-20 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.9

largeur:

0 mm

hauteur/profondeur:

100 mm

longueur:

242 mm

diamètre externe:

0 mm

longueur d’encastrement:

242 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

100 mm

diamètre d'encastrement:

0 mm

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

Klay - Applique murale métallique double LED Faisceau orientable IP65 IK06 220-240VAC 18W 4000K Haut/Bas noir

Les Atouts de l'article:

Garantie 3 ans Finition noir ou blanc en option Driver LED non-gradable intégré Résistance aux chocs IK06 Indice IP65 Equipé de volets réglables pour permettre un réglage des faisceaux symétriques ou asymétriques Corps en fonte d'aluminium de haute qualité

Les Atouts de la gamme:

L'applique Klay est une applique murale décorative qui offre plusieurs angles de faisceau et plusieurs options de distribution de la lumière pour une application intérieure ou extérieure. Sur le dessus ou le dessous du produit, des ailettes réglables
permettent de régler l'angle du faisceau entre 15° et 60° par source de lumière, offrant ainsi de multiples effets d'éclairage