Aurora - Lampe halogene automobile H1 12V 55W P14,5s - AF358

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la lampe hélice 1 - 55 W
Culot - autre
tension de lampe - 12...12 V
flux lumineux de la source - 1550 lm
technologie - lampe halogène
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700006420488
Réf. Sonepar
00100194314
Réf. Fournisseur
AF358
Marque
Aurora
puissance de la lampe hélice 1:
55 W
Culot:
autre
tension de lampe:
12...12 V
flux lumineux de la source:
1550 lm
technologie:
lampe halogène
efficacité lumineuse de la lampe:
28.18 lm/W
adapté à un phare de voiture:
Oui
adapté à un phare de camion:
Oui
longueur totale:
67.5 mm
diamètre:
8.5 mm
Les Atouts de l'article:
Lampes spéciales automobiles type H1, culot P14,5s
Les Atouts de la gamme:
Lampes spéciales automobiles type H1, culot P14,5s


