Non retournable

Aurora - Lampe navigation T38X110 220-240V 65W P28S - AV2080

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie
Aurora - Lampe navigation T38X110 220-240V 65W P28S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 65 W

  • Culot - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700006426794

Réf. Sonepar

00100213448

Réf. Fournisseur

AV2080

Marque

Aurora

puissance de la source lumineuse:

65 W

Culot:

autre

Lampe navigation T38X110 220/240V 65W P28S

Les Atouts de l'article:

Lampes navigation, culot P28s. Puissances variées

Les Atouts de la gamme:

Lampes navigation, culot P28s. Puissances variées

Un produit Aurora

Découvrez toute la gamme Aurora