Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Aurora - Lampe navigation T38X110 24V 40W P28S - AV2010

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie
Aurora - Lampe navigation T38X110 24V 40W P28S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 40 W

  • Culot - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700006426725

Réf. Sonepar

00100213410

Réf. Fournisseur

AV2010

Marque

Aurora

puissance de la source lumineuse:

40 W

Culot:

autre

Lampe navigation T38X110 24V 40W P28S

Un produit Aurora

Découvrez toute la gamme Aurora