Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
fin de vie

Aurora - LEDline - 1 metre ruban LED 24V DC 24W-m RGBCX IRC80 - ENST80RGBCX

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 0 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • puissance de la lampe par mètre - 24 W

  • température de couleur - 2500...2500 K

  • tension de lampe - 24...24 V

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056102018554

Réf. Sonepar

00100201855

Réf. Fournisseur

ENST80RGBCX

Marque

Aurora

longueur:

0 mm

indice de protection (IP):

IP20

puissance de la lampe par mètre:

24 W

température de couleur:

2500...2500 K

tension de lampe:

24...24 V

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

autre

largeur:

12 mm

source lumineuse:

autre

type de tension:

DC

appareillage:

non requis

classe de protection:

sans

puissance du système:

24 W

température de couleur réglable:

continu

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

3 mm

diamètre:

0 mm

1 mètre ruban LED 24V DC 24W/m RGBCX IRC80

Les Atouts de l'article:

Garantie 3 ans Ruban LED flexible haute intensité RGB + blanc dynamique avec adhésif 3M™ au dos Points de coupe tous les 100 mm pour une flexibilité maximale Angle de faisceau de 120° - Ecartement de 17mm entre les LEDs, 60 LEDs par mètre Température de couleur RGB ou blanc dynamique entre 2500-6000K Peut être utilisé avec les contrôleurs intelligents RGB + blanc dynamique pour être contrôlé via protocole Zigbee ou Bluetooth Connecteur EN-STRGBCXB nécessaire uniquement pour les rubans LED non pré-câblés (vendu séparément) Longueur de rouleau 30m

Les Atouts de la gamme:

Le ruban LED 24V IRC80 RGB + blanc convient aux applications où une large gamme de températures de couleur peut être requise. La fonction blanc dynamique permet au ruban de varier la température de couleur entre 2500 et 6000 K et de créer des million
s de couleurs différentes avec la fonction RGB. Accessoires de connexion et d'inter-connexion livrés séparément.