Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
fin de vie

Aurora - LEDline - Kit profile alum encastre a enduire + diffuseur 1m - ENCH1091KIT

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - autre

  • couleur - aluminium

  • largeur - 62 mm

  • longueur - 0 mm

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056102036145

Réf. Sonepar

00100203614

Réf. Fournisseur

ENCH1091KIT

Marque

Aurora

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

autre

couleur:

aluminium

largeur:

62 mm

longueur:

0 mm

hauteur:

15 mm

diamètre:

0 mm

Kit profile aluminium encastré à enduire et diffuseur dépoli 1 mètre + embouts pour rubans LED largeur 20mm maxi

Les Atouts de l'article:

Le kit de profilé comprend un diffuseur dépoli et les embouts Disponible en longueur de 1m et 2m Garantie 3 ans Ne convient pas à un usage piétonnier

Les Atouts de la gamme:

Kit profilé aluminium trimless. Ailettes à enduire pour pose en staff sans bordures visibles. Comprend les embouts, le profilé et le diffuseur dépoli. Compatible avec une multitude d’applications comme les salles de séjours et les éclairages architec
turaux. Disponible en longueurs de 1m et 2m.