Aurora - LEDline - Kit profile alum encastre a enduire + diffuseur 2m - ENCH1092KIT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - autre
couleur - aluminium
largeur - 62 mm
longueur - 0 mm
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5056102036152
Réf. Sonepar
00100203615
Réf. Fournisseur
ENCH1092KIT
Marque
Aurora
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
autre
couleur:
aluminium
largeur:
62 mm
longueur:
0 mm
hauteur:
15 mm
diamètre:
0 mm
Les Atouts de l'article:
Le kit de profilé comprend un diffuseur dépoli et les embouts Disponible en longueur de 1m et 2m Garantie 3 ans Ne convient pas à un usage piétonnier
Les Atouts de la gamme:
Kit profilé aluminium trimless. Ailettes à enduire pour pose en staff sans bordures visibles. Comprend les embouts, le profilé et le diffuseur dépoli. Compatible avec une multitude d’applications comme les salles de séjours et les éclairages architec
turaux. Disponible en longueurs de 1m et 2m.


