Aurora - LEDline - Kit profile alum et diffuseur depoli 1 metre + clips + embouts - ENCH1061KIT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - autre
couleur - aluminium
largeur - 17 mm
longueur - 0 mm
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5056102024562
Réf. Sonepar
00100202456
Réf. Fournisseur
ENCH1061KIT
Marque
Aurora
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
autre
couleur:
aluminium
largeur:
17 mm
longueur:
0 mm
hauteur:
15 mm
diamètre:
0 mm


