Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
fin de vie

Aurora - LEDline - Kit profile alum et diffuseur depoli 2 metres + clips + embouts - ENCH1062KIT

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - autre

  • couleur - aluminium

  • largeur - 17 mm

  • longueur - 0 mm

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056102024579

Réf. Sonepar

00100202457

Réf. Fournisseur

ENCH1062KIT

Marque

Aurora

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

autre

couleur:

aluminium

largeur:

17 mm

longueur:

0 mm

hauteur:

15 mm

diamètre:

0 mm

Profilé en aluminium pour montage de rubans LED rigides ou flexibles. Large choix d'options de montage encastré, en surface ou en angle. Convient pour les éclairages de meubles, marches d?escalier, corniches, étagères, comptoirs, etc.