Aurora - LinearPac - Reg. etanche LED IP66 IK10 L1200 240V 24W 4000K - ENANT122440

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2760 lm
puissance du système - 24 W
indice de protection (IP) - IP66
longueur - 1200 mm
efficacité lumineuse - 115 lm/W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5056102041750
Réf. Sonepar
00100204175
Réf. Fournisseur
ENANT122440
Marque
Aurora
flux lumineux utile:
2760 lm
puissance du système:
24 W
indice de protection (IP):
IP66
longueur:
1200 mm
efficacité lumineuse:
115 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
Sup. à IK10
avec détecteur de mouvement:
Non
douille:
autre
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
autre
nombre de lampes/modules:
0
matériau du boîtier/corps:
autre
couleur du boîtier/corps:
autre
pays de fabrication:
CHINE
type de tension:
AC
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.9
largeur:
80 mm
hauteur/profondeur:
72 mm
diamètre externe:
0 mm
longueur d’encastrement:
1200 mm
largeur d'encastrement:
80 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
72 mm
Les Atouts de la gamme:
La réglette étanche LED IP65 LinearPac offre une efficacité de 120 lm/W, ce qui représente une économie d’énergie de 50% par rapport aux lampes fluorescentes traditionnelles. Solution hautement efficace pour les applications intérieures et extérieur es, elle est conçue pour les parkings, les aires de service, les entrepôts ou les environnements commerciaux.
Un produit Aurora
Découvrez toute la gamme Aurora


