Aurora - LinearPac - Reg. etanche LED IP66 IK10 L1200 240V 24W 4000K + batt. secours - ENANT1224EM40

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2760 lm

  • puissance du système - 24 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • longueur - 1200 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056102041804

Réf. Sonepar

00100204180

Réf. Fournisseur

ENANT1224EM40

Marque

Aurora

flux lumineux utile:

2760 lm

puissance du système:

24 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP66

longueur:

1200 mm

efficacité lumineuse:

115 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

Sup. à IK10

avec détecteur de mouvement:

Non

douille:

autre

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

autre

nombre de lampes/modules:

0

matériau du boîtier/corps:

autre

pays de fabrication:

CHINE

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

240...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.9

largeur:

80 mm

hauteur/profondeur:

72 mm

diamètre externe:

0 mm

longueur d’encastrement:

1200 mm

largeur d'encastrement:

80 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

72 mm

Réglette étanche LED IP66 IK10 L1200 240V 24W 4000K + batterie secours autonome

Un produit Aurora

Découvrez toute la gamme Aurora