Aurora - LinearPac - Reg. LED double IP65 IK08 L1500 60W 140lm-W 840 650C - ENANT1560C40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 8400 lm
puissance du système - 60 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
longueur - 1570 mm
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5056102053661
Réf. Sonepar
00100205366
Réf. Fournisseur
ENANT1560C40
Marque
Aurora
flux lumineux utile:
8400 lm
puissance du système:
60 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
longueur:
1570 mm
largeur:
0 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
source lumineuse:
autre
nombre de lampes/modules:
0
douille:
autre
matériau:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
aluminium
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
classe de protection:
sans
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
avec interrupteur:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
puissance de lampe acceptée:
60...60 W
couleur de la lumière:
blanc
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
0 mm
diamètre:
0 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Résistance aux chocs IK08 - 2 joules Protection contre les surtensions de 1,0 kV Garantie 5 ans Corps et diffuseur opale en polycarbonate anti-vandale IP65 Efficacité de 140lm/W Clips anti-effraction en acier inoxydable fournis Diffuseur monté sur plateau à charnières pour faciliter l'installation et l'entretien Raccordement arrière, latéral ou traversant pour une adaptabilité à toutes les configurations de chantiers Livrée avec 2 x presse-étoupes IP65 Certifié 650°C au test au fil incandescent
Les Atouts de la gamme:
L'étanche LED LinearPac™ anti-effraction IP65 permet de réaliser jusqu'à 50% d'économies d'énergie par rapport aux luminaires fluorescents traditionnels. Solution très efficace pour les applications intérieures et extérieures, elle est conçue pour le
s parkings, les aires de service, les entrepôts ou les commerces.


