Non retournable

Aurora - LM - Sphérique 17X32 6V 0,45A BA9s Xenon - AC3107XE

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe - 2.7...2.7 W

  • Culot - BA9s

  • tension de lampe - 6...6 V

  • forme de la lampe - autre

  • halogène - Non

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700006406277

Réf. Sonepar

00100145564

Réf. Fournisseur

AC3107XE

Marque

Aurora

puissance de la lampe:

2.7...2.7 W

Culot:

BA9s

tension de lampe:

6...6 V

forme de la lampe:

autre

halogène:

Non

krypton:

Non

xénon:

Oui

diamètre:

17 mm

longueur totale:

32 mm

courant nominal:

450 mA

pays de fabrication:

CHINE

Lampe miniature forme Sphérique 17X32 6V 0,45A BA9s Xenon

Les Atouts de l'article:

Lampes miniatures 17 x 32 mm

Les Atouts de la gamme:

Lampes miniatures sphériques xenon 17 x 32 mm, culot E10 et BA9s. Puissances variées

Un produit Aurora

Découvrez toute la gamme Aurora