Aurora - LM - Sphérique 17X32 6V 0,9A E10 Xenon - AC3110XE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la lampe - 5.4...5.4 W
Culot - E10
tension de lampe - 6...6 V
forme de la lampe - autre
diamètre - 17 mm
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700006406314
Réf. Sonepar
00100145178
Réf. Fournisseur
AC3110XE
Marque
Aurora
puissance de la lampe:
5.4...5.4 W
Culot:
E10
tension de lampe:
6...6 V
forme de la lampe:
autre
diamètre:
17 mm
courant nominal:
900 mA
pays de fabrication:
CHINE
Lampe miniature forme Sphérique 17X32 6V 0,9A E10 Xenon
Les Atouts de l'article:
Lampes miniatures 17 x 32 mm
Les Atouts de la gamme:
Lampes miniatures sphériques xenon 17 x 32 mm, culot E10 et BA9s. Puissances variées
Les Atouts de l'article:
Lampes miniatures 17 x 32 mm
Les Atouts de la gamme:
Lampes miniatures sphériques xenon 17 x 32 mm, culot E10 et BA9s. Puissances variées
Un produit Aurora
Découvrez toute la gamme Aurora


