Aurora - LM - Tube 13-15X30 48V 3W E14 - AB3610

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la lampe - 3...3 W
Culot - E14
tension de lampe - 48...48 V
forme de la lampe - autre
diamètre - 13 mm
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700006437295
Réf. Sonepar
00100125264
Réf. Fournisseur
AB3610
Marque
Aurora
puissance de la lampe:
3...3 W
Culot:
E14
tension de lampe:
48...48 V
forme de la lampe:
autre
diamètre:
13 mm
pays de fabrication:
CHINE
Lampe miniature forme Tube 13-15X30 48V 3W E14
Les Atouts de l'article:
Lampes miniatures 13 x 30 mm
Les Atouts de la gamme:
Lampes miniatures tubulaires 13 x 30 mm, culot E14 et BA15d. Puissances variées
Les Atouts de l'article:
Lampes miniatures 13 x 30 mm
Les Atouts de la gamme:
Lampes miniatures tubulaires 13 x 30 mm, culot E14 et BA15d. Puissances variées
Un produit Aurora
Découvrez toute la gamme Aurora


