Non retournable

Aurora - LM - Tube 16X44 130V 7W E12 - AB4800

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe - 7...7 W

  • Culot - E12

  • tension de lampe - 130...130 V

  • forme de la lampe - autre

  • diamètre - 16 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700006403771

Réf. Sonepar

00100127306

Réf. Fournisseur

AB4800

Marque

Aurora

puissance de la lampe:

7...7 W

Culot:

E12

tension de lampe:

130...130 V

forme de la lampe:

autre

diamètre:

16 mm

pays de fabrication:

CHINE

Lampe miniature forme Tube 16X44 130V 7W E12

Les Atouts de l'article:

Lampes miniatures 16 x 44 mm

Les Atouts de la gamme:

Lampes miniatures tubulaires 16 x 44 mm, culot E10, E12, E14 et BA15d. Puissances variées

Un produit Aurora

Découvrez toute la gamme Aurora