Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aurora - LM - Tube 16X44 220/260V 5-7W E12 - AB4865

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe - 5...7 W

  • Culot - autre

  • tension de lampe - 220...260 V

  • forme de la lampe - autre

  • halogène - Non

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700006403818

Réf. Sonepar

00100127336

Réf. Fournisseur

AB4865

Marque

Aurora

puissance de la lampe:

5...7 W

Culot:

autre

tension de lampe:

220...260 V

forme de la lampe:

autre

halogène:

Non

krypton:

Non

xénon:

Non

diamètre:

16 mm

longueur totale:

44 mm

durée de vie nominale moyenne:

1000 h

Lampe miniature forme Tube 16X44 220/260V 5-7W E12

Les Atouts de l'article:

Lampes miniatures 16 x 44 mm

Les Atouts de la gamme:

Lampes miniatures tubulaires 16 x 44 mm, culot E10, E12, E14 et BA15d. Puissances variées

Un produit Aurora

Découvrez toute la gamme Aurora