Non retournable

Aurora - LM - Tube 16X44 24V 15W E10 - AB4670

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe - 15...15 W

  • Culot - E10

  • tension de lampe - 24...24 V

  • forme de la lampe - autre

  • diamètre - 16 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700006403696

Réf. Sonepar

00100127036

Réf. Fournisseur

AB4670

Marque

Aurora

puissance de la lampe:

15...15 W

Culot:

E10

tension de lampe:

24...24 V

forme de la lampe:

autre

diamètre:

16 mm

pays de fabrication:

CHINE

Lampe miniature forme Tube 16X44 24V 15W E10

Les Atouts de l'article:

Lampes miniatures 16 x 44 mm

Les Atouts de la gamme:

Lampes miniatures tubulaires 16 x 44 mm, culot E10, E12, E14 et BA15d. Puissances variées

Un produit Aurora

Découvrez toute la gamme Aurora