Non retournable

Aurora - LM - Tube 16X50 260V 10W E14 - AB6080

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie
Aurora - LM - Tube 16X50 260V 10W E14

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe - 10...10 W

  • Culot - autre

  • tension de lampe - 260...260 V

  • forme de la lampe - autre

  • halogène - Non

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700006438742

Réf. Sonepar

00100128366

Réf. Fournisseur

AB6080

Marque

Aurora

puissance de la lampe:

10...10 W

Culot:

autre

tension de lampe:

260...260 V

forme de la lampe:

autre

halogène:

Non

krypton:

Non

xénon:

Non

diamètre:

16 mm

longueur totale:

50 mm

durée de vie nominale moyenne:

2000 h

pays de fabrication:

CHINE

Lampe miniature forme Tube 16X50 260V 10W E14

Les Atouts de l'article:

Lampes miniatures 16 x 50mm

Les Atouts de la gamme:

Lampes miniatures tubulaires 16 x 50 mm, culot E14 et BA15d. Puissances variées

Un produit Aurora

Découvrez toute la gamme Aurora