Aurora - LM - Tube Néon 10X28 220V 1,3mA BA9s - AO2365
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - BA9s
tension de lampe - 220...220 V
forme de la lampe - autre
diamètre - 10 mm
courant nominal - 1.3 mA
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700006408929
Réf. Sonepar
00100809158
Réf. Fournisseur
AO2365
Marque
Aurora
Culot:
BA9s
tension de lampe:
220...220 V
forme de la lampe:
autre
diamètre:
10 mm
courant nominal:
1.3 mA
pays de fabrication:
CHINE
Lampe miniature Tube Néon 10X28 220V 1,3mA BA9s - Emb. par 5pcs
Les Atouts de l'article:
Lampe miniature tubulaire néon 10 x 28 mm, culot BA9s
Les Atouts de la gamme:
Lampe miniature tubulaire néon 10 x 28 mm, culot BA9s
Les Atouts de l'article:
Lampe miniature tubulaire néon 10 x 28 mm, culot BA9s
Les Atouts de la gamme:
Lampe miniature tubulaire néon 10 x 28 mm, culot BA9s
Un produit Aurora
Découvrez toute la gamme Aurora


