Aurora - Lumi-Fit - Downlight IP54 IK06 UGR19 240V 25W 830 850C DALI-Push - ENDDLH825DA30

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2250 lm

  • puissance du système - 25 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP54

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3609640139209

Réf. Sonepar

00100013920

Réf. Fournisseur

ENDDLH825DA30

Marque

Aurora

flux lumineux utile:

2250 lm

puissance du système:

25 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP54

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de protection:

II

hauteur/profondeur d'encastrement:

45 mm

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

pays de fabrication:

CHINE

source lumineuse:

autre

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

0

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

autre

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

240...240 V

courant nominal:

250...250 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

réflecteur:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:

86.2 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

80.5 %

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...-20 °C

puissance de lampe acceptée:

25...25 W

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.9

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

0 mm

hauteur/profondeur:

45 mm

longueur:

0 mm

diamètre externe:

228 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

longueur d’encastrement:

0 mm

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

efficacité lumineuse:

90 lm/W

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

évaluation de l’éblouissement (UGR):

28

Downlight haute performance IP54. Efficacité jusqu'à 106lm/W. Corps en aluminium. Réflecteur opale. Faisceau 100°. Driver LED TRIAC déporté inclus. Gradation 1-10V et Dali en option. 850°C au fil incandescent pour immeuble grande hauteur.

Les Atouts de l'article:

Peut atteindre UGR 19 - Convient pour une utilisation dans les bureaux, les bâtiments scolaires et environnements basse-luminance Version DALI disponible en option Indice de protection IP54 Véritable alternative économique aux luminaires fluorescents Driver gradable à coupure de phase séparé avec raccordement Plug and play Protection contre les surtensions de 1,5 kV Garantie 5 ans Durée de vie non affectée par les commutations fréquentes comme lors d’une installation sur détecteur de présence Certifié 850°C au test au fil incandescent

Les Atouts de la gamme:

La gamme de downlights gradables Lumi-Fit offre jusqu' à 106 lm/W d'efficacité. Livré avec un driver déporté, il est équipé d'un diffuseur acrylique opale pour une distribution de lumière uniforme sans éblouissement. Grâce à ses multiples puissances et dimensions, cette gamme répond aux besoins d'innombrables nouvelles applications tertiaires ou commerciales en offrant une équivalence fiable à la plupart des encastrés fluorescents traditionnels.

Un produit Aurora

Découvrez toute la gamme Aurora