Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aurora - M-Lite - Enc. mural-sol D31mm IP68 3W 700mA 855 inox 316 - ENWU673R55

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP68

  • diamètre d'encastrement - 0 mm

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 60 mm

  • flux lumineux utile - 130 lm

  • température de couleur - 5500...5500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056102012729

Réf. Sonepar

00100010999

Réf. Fournisseur

ENWU673R55

Marque

Aurora

indice de protection (IP):

IP68

diamètre d'encastrement:

0 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

60 mm

flux lumineux utile:

130 lm

température de couleur:

5500...5500 K

puissance du système:

3 W

source lumineuse:

autre

nombre de lampes/modules:

0

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

autre

couleur du boîtier/corps:

autre

type de tension:

AC

courant nominal:

700...700 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

classe de protection:

III

puissance de lampe acceptée:

3...3 W

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

0 mm

hauteur/profondeur:

60 mm

longueur:

0 mm

diamètre externe:

31 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

longueur d’encastrement:

0 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

Enc. mural/sol D31mm IP68 M-LitePRO 3W 700mA 5500K inox 316

Les Atouts de l'article:

Encastré de balisage IP68 basse tension en acier inoxydable 316 Nécessite un driver LED courant constant (vendu séparément) Submersible jusqu'à 1m de profondeur Précâblé avec 1 mètre de câble caoutchouc Garantie 1 an

Les Atouts de la gamme:

Encastré de sol LED IP68 submersible. Finition acier inoxydable 316 pour une meilleure résistance à la corrosion dans les installations côtières. Idéal pour des terrasses et bassins. Nécessite un driver LED (vendu séparément). Ne convient pas pour le s environnements chlorés.

Un produit Aurora

Découvrez toute la gamme Aurora