Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aurora - Marina - Kit enc. LED IP65 SDB GU5,3 5W 830 AB + transfo TBTS- 0,35m - ENAL131SN30

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 500 lm

  • puissance du système - 5 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3609640133009

Réf. Sonepar

00100013300

Réf. Fournisseur

ENAL131SN30

Marque

Aurora

flux lumineux utile:

500 lm

puissance du système:

5 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

autre

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

classe de protection:

II

hauteur/profondeur d'encastrement:

130 mm

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

autre

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

0

douille:

GU5,3

matériau du boîtier/corps:

autre

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...220 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

réflecteur:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

0...0 °C

puissance de lampe acceptée:

5...5 W

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

0 mm

hauteur/profondeur:

130 mm

longueur:

0 mm

diamètre externe:

82 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

longueur d’encastrement:

0 mm

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

sans

efficacité lumineuse:

100 lm/W

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

Kit spécial salle de bains. Large collerette IP65 en fonte d'aluminium résistante à l’oxydation. Transformateur électronique TBTS (35cm au secondaire). Lampe LED GU5,3 5W 38°. Retrait de la lampe par l'avant.

Les Atouts de l'article:

Spots encastrés aluminium IP65 Transformateur halogène TBTS 12V DC 35cm de câble 2 x 1,5mm² au secondaire Lampe LED GU5,3 5W 500lm 38° Finition Blanc ou Alu Brossé Garantie 3 ans

Les Atouts de la gamme:

Le kit Marina ECO est spécialement conçu pour les salle de bains. Il se compose d'un spot encastré IP65, d'un transformateur 12V avec 35cm de câble au secondaire et d'une lampe LED GU5,3 5W 500lm.

Un produit Aurora

Découvrez toute la gamme Aurora